Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6662 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENJ 4JMF7

PARKER 6662 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ENJ Modell: 6662 40 25Korsreferens: 4JMF7
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
1 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonsol
FärgSvart
För slang OD 140mm
Materialpolyamider
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1-1 / 2 "
StilSnabb monteringsfäste
TypSläpp fäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • För slang OD 2 (25mm)

Produktvarianter

ProduktModellRördia.StilTypPris
PARKER RA69 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Enkel reduceringsfästeEnkel reduceringsfäste1 100 kr
PARKER 6663 40 22 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1 / 2 "Gängad NPT snabbmonteringsfästeGängad droppfäste1 278 kr
PARKER RA68 40N04 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Kvinnlig gängad NPT enkel reduceringsfästeGängad enkel reduceringsfäste1 053 kr
PARKER 6662 25 00 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPC 4JMH7 6662 25 001"Snabb monteringsfästeSläpp fäste1 000 kr
PARKER 6662 25 17 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Snabb monteringsfästeSläpp fäste849SEK
PARKER RA69 25 17 Fallfäste, 1 tums rörets ytterdiameter | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Enkel reduceringsfästeEnkel reduceringsfäste730SEK
PARKER 6663 25 22 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Gängad NPT snabbmonteringsfästeGängad droppfäste993SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6662 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter
1 478 kr /enhet