Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER RA68 40N04 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENM 4JMG1

PARKER RA68 40N04 fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AD8ENM Modell: RA68 40N04Korsreferens: 4JMG1

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonsol
FärgSvart
Monteringsstorlek1 / 2 "
För slang OD 140mm
Materialpolyamider
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1-1 / 2 "
StilKvinnlig gängad NPT enkel reduceringsfäste
Tråd storlekrap: 1/2
TypGängad enkel reduceringsfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRördia.StilTypPris
PARKER 6662 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENJ 4JMF7 6662 40 251-1 / 2 "Snabb monteringsfästeSläpp fäste1 608 kr
PARKER RA69 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Enkel reduceringsfästeEnkel reduceringsfäste1 155 kr
PARKER 6663 40 22 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1 / 2 "Gängad NPT snabbmonteringsfästeGängad droppfäste1 324 kr
PARKER 6662 25 00 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPC 4JMH7 6662 25 001"Snabb monteringsfästeSläpp fäste1 048 kr
PARKER 6662 25 17 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Snabb monteringsfästeSläpp fäste849SEK
PARKER RA69 25 17 Fallfäste, 1 tums rörets ytterdiameter | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Enkel reduceringsfästeEnkel reduceringsfäste762SEK
PARKER 6663 25 22 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Gängad NPT snabbmonteringsfästeGängad droppfäste1 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER RA68 40N04 fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter
1 125 kr /enhet