Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6662 25 00 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPC 4JMH7

PARKER 6662 25 00 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AD8EPC Modell: 6662 25 00Korsreferens: 4JMH7

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonsol
FärgSvart
För slang OD 125mm
Materialpolyamider
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur46.1 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Rördia.1"
StilSnabb monteringsfäste
TypSläpp fäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellRördia.StilTypPris
PARKER 6662 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENJ 4JMF7 6662 40 251-1 / 2 "Snabb monteringsfästeSläpp fäste1 608 kr
PARKER RA69 40 25 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Enkel reduceringsfästeEnkel reduceringsfäste1 155 kr
PARKER 6663 40 22 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1 / 2 "Gängad NPT snabbmonteringsfästeGängad droppfäste1 324 kr
PARKER RA68 40N04 Fallfäste, 1-1/2 tums rör ytterdiameter | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Kvinnlig gängad NPT enkel reduceringsfästeGängad enkel reduceringsfäste1 125 kr
PARKER 6662 25 17 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Snabb monteringsfästeSläpp fäste849SEK
PARKER RA69 25 17 Fallfäste, 1 tums rörets ytterdiameter | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Enkel reduceringsfästeEnkel reduceringsfäste762SEK
PARKER 6663 25 22 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Gängad NPT snabbmonteringsfästeGängad droppfäste1 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6662 25 00 Fallfäste, 1 tums rör ytterdiameter
1 048 kr /enhet