Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6A-C6L-10-SS backventil, SS, kompression med två hylsor | AB3AWC 1RBD3

PARKER 6A-C6L-10-SS backventil, SS, kompression med två hylsor

Finns i lager
Artikel: AB3AWC Modell: 6A-C6L-10-SSKorsreferens: 1RBD3
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
3 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body Material316 SS
Cap till Inlet Center4-20 / 32 "
Anslutningsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R)
Kracktryck10 psi
Flöde 2.09 gpm
Hexstorlek1"
Längd3.25 "
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetstryck3000 psi
Max. Temp.400 grader F
Max. Vattentryck6000 XNUMX psi CWP
Max. Arbetstryck414 psi
TätningsmaterialFluorkolgummi
SittmaterialFluorkolgummi
Storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Body MaterialAnslutningsstorlekMax. VattentryckMax. ArbetstryckUtloppsanslutningStorlekAnslutningstypPris
PARKER 2A-C2L-10-SS Backventil, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1/4 "till 3/4"6000 XNUMX psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)2 015 kr
PARKER 4A-C4L-10-SS backventil, SS, kompression med två hylsor | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 grader F316 SS1 / 4 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)1 829 kr
PARKER 8A-C8L-10-SS backventil, SS, kompression med två hylsor | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1 / 2 "6000 XNUMX psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)3 678 kr
PARKER 4Z-C4L-10-SS backventil, SS, enkel hylsa kompression | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1 / 4 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-1 / 4 "KPI (R)1 792 kr
PARKER 6Z-C6L-10-SS backventil, SS, enkel hylsa kompression | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS3 / 8 "6000 XNUMX psi CWP414 psi-3 / 8 "KPI (R)3 387 kr
PARKER 8Z-C8L-10-SS backventil, SS, enkel hylsa kompression | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 grader till 400 grader F.316 SS1 / 2 "6000 XNUMX psi CWP6000 PSI-1 / 2 "KPI (R)3 733 kr
PARKER 4A-C4L-10-BN-B backventil, 3/8 tums anslutningsstorlek, mässing | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 grader till 275 grader F.Mässing1/4 "till 3/4"3000 XNUMX psi CWP3000 psiTvå hylskomprimering1 / 4 "A-LOK (R)1 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6A-C6L-10-SS backventil, SS, kompression med två hylsor
3 160 kr /enhet