Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Rostfritt stål kulventil 3-vägs komp. 3/8 tum | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Kulventil i rostfritt stål 3-vägs komp. 3/8 in

Finns i lager
Artikel: AB3BDA Modell: 6A-MB6XPFA-SSPKorsreferens: 1RCK5
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
5 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypKomp. x Komp. x Komp.
Hantera materialNylon
Hantera typSpak
Max. Tryck3000 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPFA
Stammaterial316 Stainless Steel
Stammtyp12 "x 51"
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.234
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker 6A-MB6XPFA-SSP kulventil är en typ av avstängningsventil som är idealisk för att reglera flödet av vätskor, gaser och ångor i ett rörsystem, vilket säkerställer säkerhet och minimerar läckor eller stillestånd. Denna Parker kulventil används i kemiska processanläggningar, petrokemiska anläggningar och industriella tillverkningsmiljöer.

Funktioner:

  • Parker 6A-MB6XPFA-SSP kulventil har en kula och skaft gjorda av 316 rostfritt stål för korrosionsbeständighet och lång livslängd.
  • Denna Parker-kulventil kommer med ett bekvämt spakhandtag av nylon för enkel användning.
  • Den har en A-Lok-kompression och en 3-vägs kaross, som erbjuder mångsidiga anslutningsmöjligheter och vätskekontrollfunktioner.
  • Denna kulventil har en PTFE-tätning, vilket ger en tät och pålitlig tätning för att förhindra läckor.

Vanliga frågor och svar:

F. Behåller timern programmering under strömavbrott?

S. Ja, timern är utrustad med en batteribackup som upprätthåller programmerade händelser och tidtagning under strömavbrott.

Produktvarianter

ProduktModellStammtypBody MaterialAnslutningstypHantera typMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialPris
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP kulventil 1-delars 3-vägs 1/4 tum 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-PieceRostfritt stålFNPT x FNPT x FNPTWedge3000 pis WOG1 / 4 "1 / 4 "PFA4 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Kulventil i rostfritt stål 3-vägs komp. 3/8 in
5 644 kr /enhet