Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6BC6-B kompressionskoppling, två hylsor kompression, 3/8 tums storlek, mässing | AB2ZUU 1PZT8

PARKER 6BC6-B kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AB2ZUU Modell: 6BC6-BKorsreferens: 1PZT8
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
Anslutningsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hexstorlek9 / 16 "
MaterialMässing
FormaSkottunion
StilRör till rörföreningar
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialBody MaterialMax. TryckRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddPris
PARKER 4MSC2N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetall316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Rör till manrör-425 grader till 1200 grader F.299SEK
PARKER 4MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.275SEK
PARKER 4MSC6N-316 Rörkoppling, 1 tums storlek, kompression med två hylsor | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.412SEK
PARKER 4MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.519SEK
PARKER 6MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.414SEK
PARKER 6MSC6N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.445SEK
PARKER 6MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6BC6-B kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, mässing
444SEK /enhet