Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6FA6N-B Adapter Mässing F x Tube 3/8 tum | AD7AJM 4CXY5 / 6FA6N-B-GR

PARKER 6FA6N-B Adapter Mässing F x Tube 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD7AJM Modell: 6FA6N-BKorsref: 4CXY5 / 6FA6N-B-GR
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
Kompressionsgängstorlek9 / 16-20
AnslutningstypFNPT x A-LOK (R) röränd
Hexstorlek7 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
PARKER 4-4 T2HG-B Adapter mässing F x Cpi rörstub 1/4 tum | AD7AEC 4CXE4 / 4-4 T2HG-B-GR 4-4 T2HG-B-FNPT x CPI (TM) rörstub3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "20SEK
PARKER 4FA4N-B Adapter mässing F x rör 1/4 tum | AD7AHY 4CXX1 / 4FA4N-B-GR 4FA4N-B7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) röränd3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "421SEK
PARKER 8FA8N-B Adapter mässing F x rör 1/2 tum x 3/4 tum | AD7AJW 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR 8FA8N-B3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) röränd1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6FA6N-B Adapter Mässing F x Tube 3/8 tum
228SEK /enhet