PARKER Honadaptrar, FNPT x Tube, mässing


Filter
Grundmaterial: Metall , Kroppsmaterial: Mässing , Temp. Räckvidd: -40 grader till 400 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
4-4 T2HG-B
-FNPT x CPI (TM) rörstub3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "20 SEK
A
8FA8N-B
3 / 4-20FNPT x A-LOK (R) röränd1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "49 SEK
A
4FA4N-B
7 / 16-20FNPT x A-LOK (R) röränd3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "421 SEK
A
6FA6N-B
9 / 16-20FNPT x A-LOK (R) röränd7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "228 SEK

Honadaptrar, FNPT x Tube, mässing

Parkers honadaptrar ger läckagetät vätskeöverföring i instrumentering och allmänna industriella tillämpningar. Dessa mässingskonstruerade enkelhylsor kan hantera 3000 PSI maximalt tryck och temperaturer som sträcker sig från -40 till 400 grader F. De kan installeras direkt på rören med hjälp av NPT till rörkompressionskopplingar. De har vidare rullade hantrådar för att ge extra styrka. Välj från ett brett utbud av dessa honadaptrar, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 3/4 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?