Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6MSC6K-316 hankontakt 3/8 tums hane Bspt | AF7GVT 20YZ74

PARKER 6MSC6K-316 hankontakt 3/8 tum hane Bspt

Finns i lager
Artikel: AF7GVT Modell: 6MSC6K-316Korsreferens: 20YZ74
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning
Body Material316 Stainless Steel
KlassRörmontering till komprimering
AnslutningstypManlig BSPT
Hexstorlek11 / 16 "
Antal hål1
Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 4MSC4K-316 hankontakt 1/4 tum hane Bspt | AF7GVR 20YZ73 4MSC4K-3169 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6MSC6K-316 hankontakt 3/8 tum hane Bspt
531SEK /enhet