Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-4 MHN-S Insexnippel 1/2 x 1/4 tum Hex 7/8 | AA9HPV 1DGB5

PARKER 8-4 MHN-S sexkantsnippel 1/2 x 1/4 tum sexkant 7/8

Finns i lager
Artikel: AA9HPV Modell: 8-4 MHN-SKorsreferens: 1DGB5
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
Body MaterialKolstål
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck7000 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 800 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4-4 MHN-S Sexkantsnippelstorlek 1/4 tum Sexkantsstorlek 5/8 | AA9HPT 1DGB3 4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "146SEK
PARKER 6-6 MHN-S Sexkantsnippelstorlek 3/8 tum Sexkantsstorlek 3/4 | AA9HPU 1DGB4 6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "205SEK
PARKER 8-8 MHN-S Sexkantsnippelstorlek 1/2 tum Sexkantsstorlek 7/8 | AA9HPW 1DGB6 8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-4 MHN-S sexkantsnippel 1/2 x 1/4 tum sexkant 7/8
250SEK /enhet