Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8-8-8 MT-SS Tee-rör 1/2 tum Hex 1 1/16 | AA9HVB 1DGP5

PARKER 8-8-8 MT-SS T-rör 1/2 tum Hex 1 1/16

Finns i lager
Artikel: AA9HVB Modell: 8-8-8 MT-SSKorsreferens: 1DGP5
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
1 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck6200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 12-12-12 FT-SS Tee 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVP 14M059 12-12-12 FT-SS316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "4 491 kr
PARKER 4-4-4 FT-SS Tee rörstorlek 1/4 tum Hex storlek 3/4 | AA9HTV 1DGK3 4-4-4 FT-SS316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "736SEK
PARKER 6-6-6 FT-SS Tee-rörstorlek 3/8 tum Hexstorlek 7/8 | AA9HTW 1DGK4 6-6-6 FT-SS316 Stainless SteelFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 461 kr
PARKER 8-8-8 FT-SS T-shirt, rörkoppling, 1200 grader F, ANSI-certifierad | AA9HTX 1DGK5 8-8-8 FT-SS316 Stainless SteelFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 936 kr
PARKER 4-4-4 MT-SS Tee rörstorlek 1/4 tum Hex storlek 3/4 | AA9HUZ 1DGP3 4-4-4 MT-SS316 Stainless SteelMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "840SEK
PARKER 6-6-6 MT-SS Tee rörstorlek 3/8 tum Hex storlek 7/8 | AA9HVA 1DGP4 6-6-6 MT-SS316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "1 130 kr
PARKER 2-2-2 FT-SS Tee 1/8 tum Npt kvinnlig Ss | AE6QQK 5UNG6 2-2-2 FT-SSRostfritt stålFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8-8-8 MT-SS T-rör 1/2 tum Hex 1 1/16
1 775 kr /enhet