Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Zink Steel Sae 1 / 2in | AB4DTK 1XCP2

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Zinkstål Sae 1/2in

Finns i lager
Artikel: AB4DTK Modell: 8 F65OL-SKorsreferens: 1XCP2
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak trådkoppling
GrundmaterialMetall
Body MaterialZinkpläterat stål
AnslutningstypKvinna ORFS x SAE-ORB hane
Max. Tryck9200 psi
Temp. Räckvidd-30 till 250 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307199040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
PARKER 4 F65OL-S Rak gängad vridbar kontakt, 9200 psi Max. Tryck, 1/4 tums rörstorlek | AB4DTH 1XCN9 4 F65OL-S9200 psi1 / 4 "338SEK
PARKER 6 F65OL-S Swivel Connect Zink Steel Sae 3 / 8in | AB4DTJ 1XCP1 6 F65OL-S9200 psi3 / 8 "356SEK
PARKER 12 F65OL-S Swivel Connect Zink Steel Sae 3/4 tum | AB4DTL 1XCP3 12 F65OL-S6000 psi3 / 4 "768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 F65OL-S Swivel Connect Zinkstål Sae 1/2in
465SEK /enhet