Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 8 MDF-SS Ventilationsskydd hane, 1/2 tum, 5200 psi, MNPT, 7/8 tum Hexstorlek | AF7GWX 20ZA02

PARKER 8 MDF-SS hanventilationsskydd, 1/2 tum, 5200 psi, MNPT, 7/8 tum Hexstorlek

Finns i lager
Artikel: AF7GWX Modell: 8 MDF-SSKorsreferens: 20ZA02

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig ventilationsskydd
Body Material316 Stainless Steel
KlassRörkoppling
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck5200 psi
Max. Ångtryck5200 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktinformation:

    • Konstruerad för användning på process- och styrsystem, instrument, analysatorer och miljöutrustning som används inom petroleum-, kemi-, kraftgenererings- och massa- och pappersindustrin
    • Ger en läckagefri anslutning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8 MDF-SS hanventilationsskydd, 1/2 tum, 5200 psi, MNPT, 7/8 tum Hexstorlek
1 207 kr /enhet