PARKER 8010-15P-DC Nippel, 1/2 tums storlek, stål

Artikel: BX4GPN Modell: 8010-15P-DC
530SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypORB
Flödeshastighet12 Gal / min
Max. Arbetstryck3000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Pläteringzink
Hamn3/4 "-16
TätningsmaterialNitril
StilAnslut under tryckdon
GängtypKvinna

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignAnslutningstypLängdParker InterchangeHamnTätningsmaterialStilTråd storlekPris
PARKER 8010-15 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XTX 31A944 8010-15BollORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NBoll3/4 "-14334SEK
PARKER 8010-15P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XTY 31A945 8010-15PpoppetORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16Nitrilpoppet3/4 "-14369SEK
PARKER 8010-16 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XTZ 31A946 8010-16BollORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBoll7/8 "-14411SEK
PARKER 8010-16P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUA 31A947 8010-16PpoppetORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilpoppet7/8 "-14438SEK
PARKER 8010-4 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUB 31A948 8010-4BollNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NBoll1/2 "-14250SEK
PARKER 8010-4P Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUC 31A949 8010-4PpoppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14Nitrilpoppet1/2 "-14274SEK
PARKER 8010-5 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XUD 31A950 8010-5BollNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NBoll3/4 "-14404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 8010-15P-DC Nippel, 1/2 tums storlek, stål
530SEK /enhet