Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 937399Q Hydrauliskt filterelement, mikronklassificering 10, maxtryck 200 PSI | AB4FWA 1XPX1

PARKER 937399Q Hydrauliskt filterelement, mikronklass 10, maxtryck 200 PSI

Finns i lager
Artikel: AB4FWA Modell: 937399QKorsreferens: 1XPX1

Få det Maj 6, Måndag
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
4 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filterelement
filtermediaMikroglas
filterföroreningar
BostadstypDubbelklicka
Max. Flöde10 gpm
mikron10
Arbetstryck200 psi
SealNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Parker 937399Q utbytesfilterelement ersätter filter i hydraulsystem när den befintliga enheten slits eller blir smutsig. Den kan installeras mellan ställdon och pumpar för att eliminera oönskade föremål.

Funktioner:

  • Den har fler veck för att ge 60 procent mer yta och hålla smutskapacitet.
  • Detta hydrauliska filter har en patenterad design i ett stycke med en anpassningsbar bypass-inställning för att säkerställa enkelt underhåll och inga lösa komponenter.
  • Den är utrustad med en nitriltätning för att motstå tryck upp till 200 psi.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en patron i ett filter?

A. En patron är innesluten i ett filterhölje för att avlägsna oönskade partiklar, föroreningar och kemikalier från vätskor.

F. Vilka vätskor är kompatibla med det hydrauliska filterelementet?

A. Mineral- och petroleumbaserade vätskor.

F. Vad är mikroglasfiltermedia?

A. Microglass är tillverkat av veckat borosilikatfiberglas som effektivt tar bort partiklar mindre än 10 mikron.

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediamikronPris
PARKER 937397Q Ersättningselement, lågtryck, 02Q Microglass | AB4FWB 1XPX2 937397QMikroglas25 053 kr
PARKER 937398Q Ersättningselement, lågtryck, 05Q Microglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikroglas54 579 kr
PARKER 937400Q ersättningselement, lågtryck, 20Q mikroglas | AB4FWD 1XPX4 937400QMikroglas204 284 kr
PARKER 940734 Ersättningselement, lågtryck, vattenborttagning | AB4FWF 1XPX6 940734Avlägsnande av vattenAvlägsnande av vatten3 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 937399Q Hydrauliskt filterelement, mikronklass 10, maxtryck 200 PSI
4 957 kr /enhet