Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 937397Q Ersättningselement, lågtryck, 02Q Microglass | AB4FWB 1XPX2

PARKER 937397Q Ersättningselement, lågtryck, 02Q mikroglas

Finns i lager
Artikel: AB4FWB Modell: 937397QKorsreferens: 1XPX2
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
5 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filterelement
filtermediaMikroglas
filterföroreningar
BostadstypDubbelklicka
Max. Flöde10 gpm
mikron2
Arbetstryck200 psi
SealNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydrauliskt ersättningsfilterelement för Parker Moduflow Plus-serien utformat för att hålla filtreringen effektiv och flödeshastigheten bibehållas genom att byta filterelement då och då
    • Har en konstruktion i ett stycke, vilket eliminerar alla oönskade lösa delar och gör underhållet enkelt
    • Utrustad med 2-mikrons klassificerad glasfiberfiltermedia (med 60 % större yta än eftermarknadsfilter) som ger överlägsen föroreningskapacitet
    • Nitriltätningsmaterial ger läckagetät tätning som kan hantera tryck upp till 200 psi
    • Monteringsstil med dubbel längd

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediamikronPris
PARKER 937399Q Hydrauliskt filterelement, mikronklassificering 10, maxtryck 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikroglas104 957 kr
PARKER 937398Q Ersättningselement, lågtryck, 05Q Microglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikroglas54 579 kr
PARKER 937400Q ersättningselement, lågtryck, 20Q mikroglas | AB4FWD 1XPX4 937400QMikroglas204 284 kr
PARKER 940734 Ersättningselement, lågtryck, vattenborttagning | AB4FWF 1XPX6 940734Avlägsnande av vattenAvlägsnande av vatten3 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 937397Q Ersättningselement, lågtryck, 02Q mikroglas
5 053 kr /enhet