Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 940803 Filterelement 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7

PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI

Finns i lager
Artikel: AB4FWG Modell: 940803Korsreferens: 1XPX7

Få det Maj 6, Måndag
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
10 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filterelement
filtermediaVävd tråd
filterföroreningar
BostadstypDubbelklicka
Max. Flöde10 gpm
mikron40
Arbetstryck200 psi
SealNitril

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.998
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trötthetsgrad (PSI) (150)

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaMax. FlödemikronArbetstryckSealPris
PARKER 927723Q Filterelement 2 Micron 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikroglas III50 GPM23000 psiFluor3 333 kr
PARKER 940802 Filterelement 40 mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Syntetisk10 gpm40200 psiNitril2 413 kr
PARKER 926567 Filterelement 10 mikron 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Cellulosa50 GPM10150 psiNitril512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 940803 Filterelement 40 Micron 10 GPM 200 PSI
10 136 kr /enhet