Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER AD0030-35 membranlufttork, 1/4 tum NPT, 3 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max drifttemp | CT7HNZ 4HEP4

PARKER AD0030-35 membranlufttork, 1/4 tum NPT, 3 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max Operation Temp

Finns i lager
Artikel: CT7HNZ Modell: AD0030-35Korsreferens: 4HEP4

Få det Maj 16, Torsdag
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
22 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufttorkare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER AD0200-35 membranlufttork, 1/2 tum NPT, 20 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max drifttemp | CT7HNW 4HEP6 AD0200-3545 975 kr
PARKER AD0400-35 membranlufttork, 1/2 tum NPT, 40 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max drifttemp | CT7HNX 4HEP7 AD0400-3564 161 kr
PARKER AD0010-35 membranlufttork, 1/4 tum NPT, 1 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max drifttemp | CT7HNY 4HEP3 AD0010-3517 297 kr
PARKER AD0080-35 membranlufttork, 1/4 tum NPT, 8 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max drifttemp | CT7HPA 4HEP5 AD0080-3532 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER AD0030-35 membranlufttork, 1/4 tum NPT, 3 cfm, 150 psi Max drifttryck, 120 Deg F Max Operation Temp
22 570 kr /enhet