Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B20-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 Psi, mässing | AC4VXM 30N257

PARKER B20-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4VXM Modell: B20-3BPKorsreferens: 30N257
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Barb Storlek1 / 4 "
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypTryck Lok Slang Barb
SlangkopplingTryck på
Slang inuti Dia.1 / 4 "
UtbytestypIndustri
LåstypLåsa bollar
LåsningstypSleeve
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBarb StorlekBody MaterialMax. FlödeRörstorlekTråd storlekGängtypKroppsstorlekPris
PARKER 24 snabbkoppling, 3/8 tum gängstorlek, stål | AC4VXB 30N247 24Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man3 / 8 "454SEK
PARKER 24-5B snabbkoppling, 3/8 tum, 300 psi, stål | AC4VXC 30N248 24-5BStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "582SEK
PARKER 24-5BP snabbkoppling, 3/8 tum, 300 Psi, stål | AC4VXD 30N249 24-5BPStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "510SEK
PARKER 24-6B snabbkoppling, 3/8 tum, 300 psi, stål | AC4VXE 30N250 24-6BStål1 / 2 "Stål50 cfm---3 / 8 "672SEK
PARKER 24C snabbkoppling, 1/4 tum gängstorlek, stål | AC4VXF 30N251 24CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "man3 / 8 "495SEK
PARKER 24F snabbkoppling, 1/2 tum gängstorlek, stål | AC4VXG 30N252 24FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man3 / 8 "440SEK
PARKER 25 Snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, stål | AC4VXH 30N253 25Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B20-3BP snabbkoppling, 1/4 tum, 300 psi, mässing
295SEK /enhet