Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B34-5BPN Kopplingskropp Mässing Push On 50 Cfm | AC4VVD 30N203

PARKER B34-5BPN Kopplingskropp Mässing Push On 50 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC4VVD Modell: B34-5BPNKorsreferens: 30N203
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingskropp
Barb Storlek3 / 8 "
Kroppsstorlek3 / 8 "
SlangkopplingTryck på
UtbytestypIndustri
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde50 cfm
Max. Tryck300 psi
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekSlangkopplingUtbytestypArtikelMax. FlödeMax. TryckRörstorlekPris
PARKER B33 Kopplingshus mässing Fnpt 1/4 tum rör | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp25 cfm300 psi1 / 4 "444SEK
PARKER B34 Kopplingskropp Mässing Mnpt 3/8 tums rör | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi3 / 8 "712SEK
PARKER B37 Kopplingskropp mässing 1/2 tum rör 110 Cfm | AC4VVP 30N213 B37-1 / 2 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi1 / 2 "926SEK
PARKER B39 Kopplingshus mässing 3/4 tums rör 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi3 / 4 "1 682 kr
PARKER UC-251-4MP Snabbkoppling, Push to Connect, Mässing, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTUniversellSnabb kopplare25 cfm150 psi1 / 4 "473SEK
PARKER UC-251-6MP koppling, 3/8 tum gängstorlek, 150 Psi, mässing | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIndustriKoppling25 cfm150 psi3 / 8 "523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B34-5BPN Kopplingskropp Mässing Push On 50 Cfm
807SEK /enhet