Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B37 Kopplingskropp mässing 1/2 tum rör 110 Cfm | AC4VVP 30N213

PARKER B37 Kopplingskropp Mässing 1/2 tums rör 110 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC4VVP Modell: B37Korsreferens: 30N213
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingskropp
Kroppsstorlek1 / 2 "
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialMässing
Max. Flöde110 cfm
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 2 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekSlangkopplingUtbytestypArtikelMax. FlödeMax. TryckRörstorlekPris
PARKER B33 Kopplingshus mässing Fnpt 1/4 tum rör | AC4VUY 30N197 B33-1 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp25 cfm300 psi1 / 4 "444SEK
PARKER B34 Kopplingskropp Mässing Mnpt 3/8 tums rör | AC4VVB 30N201 B34-3 / 8 "(M) NPTIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi3 / 8 "712SEK
PARKER B34-5BPN Kopplingskropp Mässing Push On 50 Cfm | AC4VVD 30N203 B34-5BPN-3 / 8 "Tryck påIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi-807SEK
PARKER B39 Kopplingshus mässing 3/4 tums rör 110 Cfm | AC4VVX 30N220 B39-3 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi3 / 4 "1 682 kr
PARKER UC-251-4MP Snabbkoppling, Push to Connect, Mässing, 150 Psi | AC4WDL 30N395 UC-251-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTUniversellSnabb kopplare25 cfm150 psi1 / 4 "473SEK
PARKER UC-251-6MP koppling, 3/8 tum gängstorlek, 150 Psi, mässing | AC4WDN 30N397 UC-251-6MP3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIndustriKoppling25 cfm150 psi3 / 8 "523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B37 Kopplingskropp Mässing 1/2 tums rör 110 Cfm
926SEK /enhet