PARKER Universal snabbkopplingskropp


Filter
Barb Storlek: 3 / 8 " , Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: NPTF , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Push-to-Connect , Material: Mässing , Max. Arbetstryck: 150 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Trådtyp: man , Ventiltyp: Tubular
StilModellTråd storlekKroppsstorlekSlangkopplingUtbytestypArtikelMax. FlödeMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
B33
-1 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp25 cfm300 psi1 / 4 "444 SEK
B
B34
-3 / 8 "(M) NPTIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi3 / 8 "712 SEK
C
B34-5BPN
-3 / 8 "Tryck påIndustriKopplingskropp50 cfm300 psi-807 SEK
A
B37
-1 / 2 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi1 / 2 "926 SEK
A
B39
-3 / 4 "(F) NPTIndustriKopplingskropp110 cfm300 psi3 / 4 "1 682 SEK
D
UC-251-4MP
1 / 4-18 "1 / 4 "(M) NPTUniversellSnabb kopplare25 cfm150 psi1 / 4 "473 SEK
D
UC-251-6MP
3 / 8-18 "1 / 4 "(M) NPTIndustriKoppling25 cfm150 psi3 / 8 "523 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?