Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER B360BB553C Magnetventilluftventil 1/8 tum 120vac | AC9AMW 3FDW6

PARKER B360BB553C Magnetventil luftkontroll 1/8 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AC9AMW Modell: B360BB553CKorsreferens: 3FDW6
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
4 749 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltyp4-vägs, 3-position
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 120 grader F.
KroppsstilKroppsportad
MittpositionÖppen
Volymkoefficient0.6
Elektriska anslutningar15 mm, 3-stifts hane DIN
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden1.5 "
Total längd6.5 "
Total bredd1"
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek1 / 8 "NPT
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 145 psi
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlektryck~~POS=TRUNCSpänningPris
PARKER B350BB553C Magnetventilluftreglerventil 1/8 tum 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi120 VAC4 847 kr
PARKER B551BB553C Magnetventilreglerventil 1/4 tum 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi120 VAC5 928 kr
PARKER B652BB553A Magnetventilventil 3/8 tum 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 till 145 psi120 VAC7 314 kr
PARKER B753BB553A Magnetventil luftventil 1/2 tum 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 till 145 psi120 VAC11 064 kr
PARKER B854BB553A Solenoid Air Control Valve 3/4 tum 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 till 145 psi120 VAC10 171 kr
PARKER B350BB549C Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 till 145 psi24 VDC5 126 kr
PARKER B551BB549C Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 till 145 psi24 VDC5 914 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER B360BB553C Magnetventil luftkontroll 1/8 tum 120vac
4 749 kr /enhet