Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BH2C snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, mässing | AC4VYE 30N273

PARKER BH2C snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AC4VYE Modell: BH2CKorsreferens: 30N273
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypIndustri
MaterialMässing
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek1 / 4-18 "
Gängtypman
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Icke-ventilerad nippel med härdade slitpunkter och bärande ytor ger ökad hållbarhet
    • Kan anslutas med ventilkopplingar för en enda avstängningsanslutning
    • Uppfyller standarderna AA-59439, MIL-C-4109F och ISO 6150-B för global utbytbarhet

Produktvarianter

ProduktModellLåstypBarb StorlekBody MaterialMaterialMax. FlödeMin. DriftstemperaturRörstorlekTråd storlekPris
PARKER B50-3BP snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4VTN 30N165 B50-3BPLåsa bollar1 / 4 "MässingMässing25 cfm-40 grader F--436SEK
PARKER B53 snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4VTT 30N169 B53Låsa bollar-MässingMässing25 cfm-40 grader F1 / 4 "1 / 4-18 "345SEK
PARKER 2C-E snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4VYB 30N270 2C-E--StålStål25 cfm-40 grader F3 / 8 "3 / 8-18 "106SEK
PARKER 2E snabbkoppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4VYC 30N271 2E--StålStål50 cfm-40 grader F3 / 8 "3 / 8-18 "132SEK
PARKER BH2F snabbkoppling, 1/2 tums kroppsstorlek, 1/2 -14 tums gängstorlek, mässing | AC4VYF 30N274 BH2F--MässingMässing110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "283SEK
PARKER BH3C snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, mässing | AC4VYG 30N275 BH3C--MässingMässing25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "102SEK
PARKER H00E Snabbkoppling, 3/8 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, stål | AC4VYH 30N276 H00E--StålStål50 cfm-1 / 8 "1 / 8-27 "179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BH2C snabbkoppling, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, mässing
90SEK /enhet