Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BPN253F Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, mässing | AG6UBU 48C215

PARKER BPN253F Nippel, 1/4 tum kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, mässing

Finns i lager
Artikel: AG6UBU Modell: BPN253FKorsreferens: 48C215

Få det Maj 15, Onsdag
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialMässing
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
Flödeshastighet3 Gal / min
Längd1.41 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck200 psi
Max. Driftstemperatur400 grader F
Max. Tryck200 psi
Min. Driftstemperatur-20 grader F
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
TätningsmaterialSilikon
TätningstypGränssnitt
StilOgiltig
Tråd storlek3 / 8-18 "
GängtypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200025

Produktvarianter

ProduktModellTätningstypBody MaterialKroppsstorlekStilTråd storlekGängtypFlödeshastighetLängdPris
PARKER PN251-25 Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, mässing | AD6QRQ 48C219 PN251-25GränssnittMässing1 / 4 "Ogiltig1 / 8-27 "man3 Gal / min2.5 "240SEK
PARKER BPV353 Nippel, 3/8 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, mässing | AD6QRR 48C259 BPV353Rörformad ventilMässing3 / 8 "poppet3 / 8-18 "man6 Gal / min1.48 "354SEK
PARKER BPN251F Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, mässing | AG6UBR 48C213 BPN251FGränssnittMässing1 / 4 "Ogiltig1 / 8-27 "Kvinna3 Gal / min0.97 "93SEK
PARKER BPN252F Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, mässing | AG6UBT 48C214 BPN252FGränssnittMässing1 / 4 "Ogiltig1 / 4-18 "Kvinna3 Gal / min1.28 "86SEK
PARKER BPN352F Nippel, 3/8 tums kroppsstorlek, 1/4-18 tum gängstorlek, mässing | AG6UBV 48C216 BPN352FGränssnittMässing3 / 8 "Ogiltig1 / 4-18 "Kvinna6 Gal / min1.48 "77SEK
PARKER BPN353F Nippel, 3/8 tums kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, mässing | AG6UBW 48C217 BPN353FGränssnittMässing3 / 8 "Ogiltig3 / 8-18 "Kvinna6 Gal / min1.58 "194SEK
PARKER PN251 Nippel, 1/4 tums kroppsstorlek, 1/8 -27 tum gängstorlek, mässing | AG6UBX 48C218 PN251GränssnittMässing1 / 4 "Ogiltig1 / 8-27 "man3 Gal / min0.94 "41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BPN253F Nippel, 1/4 tum kroppsstorlek, 3/8 -18 tum gängstorlek, mässing
250SEK /enhet