Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER BSSB10-1SD filterhus, 10 tums längd, SS | AE9ZHB 6PAU3

PARKER BSSB10-1SD filterhus, 10 tums längd, SS

Finns i lager
Artikel: AE9ZHB Modell: BSSB10-1SDKorsreferens: 6PAU3
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
16 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilterkärl
Patroner krävs1
FärgSilver
Diameter3 5 / 8 "
Flödeshastighet5 gpm
Huvudmaterial316 Stainless Steel
Höjd13 "
Husets material316 Stainless Steel
Ingångar / utgångar1 I NPT
Längd13 "
Max. Flöde5 gpm
Max. Flöde GPM5
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.250 F
TypCartridge
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.11
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)11.11
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdLängdMax. FlödePris
PARKER BSSB10-3/4SD filterhus, 10 tums längd, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm13 010 kr
PARKER BSSB20-3/4SD filterhus, 20 tums längd, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm18 008 kr
PARKER BSSB20-1SD filterhus, 20 tums längd, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm23 582 kr
PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tums längd, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm26 721 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BSSB10-1SD filterhus, 10 tums längd, SS
16 388 kr /enhet