PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tums längd, SS | AE9ZHD 6PAU5

PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tums längd, SS

Finns i lager
Artikel: AE9ZHD Modell: BSSB30-1SDKorsreferens: 6PAU5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilterkärl
Patroner krävs1
FärgSilver
Diameter3 5 / 8 "
Flödeshastighet15 GPM
Huvudmaterial316 Stainless Steel
Höjd33.25 "
Husets material316 Stainless Steel
Ingångar / utgångar1 I NPT
Längd33.25 "
Max. Flöde15 gpm
Max. Flöde GPM15
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.250 F
TypCartridge
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)12.38
Fartygets längd (cm)89.06
Fartygets bredd (cm)12.38
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdLängdMax. FlödePris
PARKER BSSB10-3/4SD filterhus, 10 tums längd, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm13 010 kr
PARKER BSSB20-3/4SD filterhus, 20 tums längd, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm18 008 kr
PARKER BSSB10-1SD filterhus, 10 tums längd, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm16 388 kr
PARKER BSSB20-1SD filterhus, 20 tums längd, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm23 582 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER BSSB30-1SD filterhus, 30 tums längd, SS
26 721 kr /enhet