PARKER BSSB -serie filterkärl, rostfritt stål


Filter
Färg: Silver , Diameter: 3 5 / 8 " , Huvudmaterial: 316 Stainless Steel , Husmaterial: 316 Stainless Steel , Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 250 F , Typ: Cartridge , Bredd: 3.62 "
StilModellFlödeshastighetHöjdLängdMax. FlödePris (ex moms)
A
BSSB10-3 / 4SD
5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm13 010 SEK
A
BSSB10-1SD
5 gpm13 "13 "5 gpm16 388 SEK
A
BSSB20-3 / 4SD
10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm18 008 SEK
A
BSSB20-1SD
10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm23 582 SEK
A
BSSB30-1SD
15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm26 721 SEK

BSSB -serie filterkärl, rostfritt stål

Parker BSSB -serie filterbehållare är konstruerade för förfiltrering, polering och klarning av vatten och andra frätande vätskor, såsom petrokemiska, kylmedel, processvatten, lösningsmedel och tryckluft och hydrauloljor. Dessa enheter har fjäderbelastad undersida för tätning av patroner och konstruktion av rostfritt stål 316 för användning i våta miljöer. De har också en inline-röranslutning för enkel installation och ett fäste-kit för enkel montering. Välj mellan ett brett utbud av filterpatroner med en patron, tillgängliga i flödeshastigheter från 5 till 15 gpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?