BANJO FITTINGS 205PO Centrifugalpumphuvud 12900 Gph 2 Inch Pp | AB6EUG 21C980

BANJO FITTINGS 205PO Centrifugalpumphuvud 12900 Gph 2 Inch Pp

Finns i lager
Artikel: AB6EUG Modell: 205POKorsreferens: 21C980

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 214 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpumphuvud
Höljesadapterpolypropylen
backventilEPDM
förbindelse2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / MotortypGas
GPH12900
GPM för vatten @ 10 ft. av Head200
GPM för vatten @ 20 ft. av Head190
GPM för vatten @ 30 ft. av Head175
GPM för vatten @ 40 ft. av Head160
GPM för vatten @ 50 ft. av Head150
Höjd12.5 "
Pumphjulpolypropylen
Pumphjulsmaterialpolypropylen
PumphjulstypÖppen
Inlopp2 "NPT
Längd9.5 "
Materialpolypropylen
Max. Flöde215
Max. Huvud50 ft.
Max. Suglyft (ft.)15
Maximalt tryck50 psi
Mekanisk tätningEPDM / kolkeramik
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramIngen
TätningsmaterialKolkeramik
SjälvsugandeJa
GivartypIngen
Storlek2"
Temp. Räckvidd32 grader till 150 grader
TypMotor Driven
Volute / Wear Platepolypropylen
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadLängdMaterialMax. FlödeGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
BANJO FITTINGS 200POI Centrifugalpumphuvud 11400 Gph 2 Inch Ci | AB6EUH 21C981 200 POICentrifugalpumphuvud15014710.5 "Gjutjärn1901301157 606 kr
BANJO FITTINGS 200PBI Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Ci | AB6EUK 21C983 200 PBIPumphuvud för centrifugalpedal15014713.5 "Gjutjärn19013011510 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 205PO Centrifugalpumphuvud 12900 Gph 2 Inch Pp
3 214 kr /enhet