Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Assisted Load Control Valve, 12 gpm | AD7DAR 4DMK4

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Assisted Load Control Valve, 12 gpm

Finns i lager
Artikel: AD7DAR Modell: CB101AS30Korsreferens: 4DMK4
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
2 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollventil
JusteringstypSkruvjustering
Flödeshastighet12 Gal / min
Installationsmoment16 lbs-ft
Max. Flöde12 gpm
Max. Flöde GPM12
Max. Inloppstryck5500 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-34 grader till 121 grader C
tryck~~POS=TRUNC2400-5000 psi
Nominell flödeshastighet12 Gpm
TätningsmaterialNitril
Känslighet307 Per tur Psi
VentilmaterialStål
VentiltypMotvikt
Way3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C10-3)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CB101AS30 Standard Pilot Assisted Load Control Valve, 12 gpm
2 118 kr /enhet