Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER CSH101B patron kultyp skyttelventil, 10 gpm, stål | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B patron kultyp skyttelventil, 10 gpm, stål

Finns i lager
Artikel: AD7DBA Modell: CSH101BKorsreferens: 4DML3
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
638SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShuttle Valve
Flödeshastighet10 Gal / min
Installationsmoment48 lbs-ft
Max. Flöde10 gpm
Max. Flöde GPM10
Max. Inloppstryck5000 psi
Max. Tryck5000 psi
Max. Viskositet45-2000 SSU
Operating temp.-34 grader till 121 grader C
Nominell flödeshastighet10 Gpm
TätningsmaterialNitril
VentilmaterialStål
VentiltypShuttle
Way3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ventilhålighet (C10-3)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER CSH101B patron kultyp skyttelventil, 10 gpm, stål
638SEK /enhet