PARKER D3W004CNYK5 Hydraulic Directional Valve, Float, Spring Centered, 115 VAC, 4-Way/3-Position | CT7GGM 4UB28

PARKER D3W004CNYK5 Hydraulisk riktningsventil, flottör, fjädercentrerad, 115 VAC, 4-vägs/3-läge

Finns i lager
Artikel: CT7GGM Modell: D3W004CNyk5Korsreferens: 4UB28

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
PARKER CM2PPN backventil, 20 GPM | CT7CYR 4DJW9 CM2PPNbackventil2 619 kr
PARKER CM2TTN backventil, 20 GPM | CT7CYT 4DJX1 CM2TTNbackventil2 733 kr
PARKER CPOM2AAN Pilotmanövrerad backventil, 14 gpm Max. Flöde, 5000 psi Max. Tryck | CT7CZV 4DJX2 CPOM2AANbackventil5 258 kr
PARKER CPOM2DDN Pilotstyrd backventil, 14 gpm Max. Flöde, 5000 psi Max. Tryck, D03 NFPA Storlek | CT7CZW 4DJX4 CPOM2DDNbackventil6 008 kr
PARKER CPOM2BBN Pilotstyrd backventil, 14 gpm Max. Flöde, 5000 psi Max. Tryck, D03 NFPA Storlek | CT7CZX 4DJX3 CPOM2BBNbackventil5 459 kr
PARKER CPOM3DDN Pilotstyrd backventil, 20 gpm Max. Flöde, 5000 psi Max. Tryck | CT7CZY 4DJX5 CPOM3DDNbackventil8 839 kr
PARKER FM2DDKN Ventil, 20 GPM Max. Flöde, 5000 PSI Max. Tryck | CT7FTT 4DJX8 FM2DDKNVentil4 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER D3W004CNYK5 Hydraulisk riktningsventil, flottör, fjädercentrerad, 115 VAC, 4-vägs/3-läge
9 243 kr /enhet