Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER E10R30 filterpatron, 2-7/16 tums ytterdiameter | AH8QCM 38XL67

PARKER E10R30 filterpatron, 2-7/16 tums ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AH8QCM Modell: E10R30Korsreferens: 38XL67
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
2 980 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSträngsårfilterpatron
ComplianceCFR-21
Diameter2.437 "
Filterpartiklar
Flödeshastighet15.00 gpm
Höjd30 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck40 psi
Max. Temp.250 grader F
MediaRayon
Service livÄndra vid 30 psid
UnderkategoriSträng- och filtpatroner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Micron-betyg: 75

Produktvarianter

ProduktModellfiltermediaFlödeshastighetHöjdMax. TryckMax. Temp.mikronUtanför Dia.förp. Antal.Pris
PARKER T10R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylen och polypropenkärna18 gpm30 "-120 grader F752.5 "62 218 kr
PARKER T8R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylen och polypropenkärna18 gpm30 "-120 grader F1002.5 "62 174 kr
PARKER T10R20A String Wound Filterpatron, 20 tums längd | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylen och polypropenkärna12 GPM20 "-120 grader F752.5 "61 659 kr
PARKER T10R10A String Wound Filterpatron, 10 tums längd | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylen och polypropenkärna6 gpm10 "-120 grader F752.5 "6785SEK
PARKER T8R10A String Wound Filterpatron, 10 tums längd | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylen och polypropenkärna6 gpm10 "-120 grader F1002.5 "6832SEK
PARKER 10R10 String Wound Filterpatron, 10 tums längd | AB2EUU 1LPA2 10R10Bomull och stålplåtskärna6 gpm10 "-250 grader F752.5 "6918SEK
PARKER 10R30A String Wound Filterpatron, 30 tums längd | AB2EUW 1LPA4 10R30ABomull och polypropen18 gpm30 "-120 grader F752.5 "62 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER E10R30 filterpatron, 2-7/16 tums ytterdiameter
2 980 kr /packa