PARKER EBG1D2T Påsfilterhus, 2 tum NPT, SS | AH8QAX 38XL30

PARKER EBG1D2T Påsfilterhus, 2 tum NPT, SS

Finns i lager
Artikel: AH8QAX Modell: EBG1D2TKorsreferens: 38XL30

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 977 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäskfilterhus
förbindelse2 "NPT
Cover TypStängning av gungbultar
Filterpåse storlek2
Flödeshastighet160 GPM
Bostadsdia.8-5/8
Husets material304 Stainless Steel
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Max. Vattentemp.300 grader F
Classic OutletSida / botten
TätningsmaterialEPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)35.31
Fartygets längd (cm)120.14
Fartygets bredd (cm)33.53

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenförbindelseFlödeshastighetTätningsmaterialHöjdHusets materialMax. FlödeMax. TryckPris
PARKER CBC1S2T påsfilterhus, 17.5 tums längd, kolstål | AD8ZWJ 4NVC6 CBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi29 334 kr
PARKER CBC1D2T påsfilterhus, 31.5 tums längd, kolstål | AD8ZWK 4NVC7 CBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi30 337 kr
PARKER CBG1S2T Påsfilterhus, 17.5 tums längd, SS | AD8ZWL 4NVC8 CBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 Stainless Steel80 GPM175 psi59 995 kr
PARKER CBG1D2T Påsfilterhus, 31.5 tums längd, SS | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Stainless Steel160 GPM175 psi60 356 kr
PARKER CBS1D2T Påsfilterhus, 31.5 tums längd, SS | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi72 293 kr
PARKER EBG1D2F Påsfilterhus, 2 tums fläns, SS | AH8QAW 38XL29 EBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 Stainless Steel-150 psi28 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER EBG1D2T Påsfilterhus, 2 tum NPT, SS
28 977 kr /enhet