BALDOR MOTOR Spannmålstork/centrifugalfläktdriftsmotorer, trefas, öppen droppsäker kylda


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentFartSpänningRamFulllastförstärkaremotortypPris (ex moms)
A
EGDM3311T
7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.213TZDen 9.73734M49 966 SEK
A
EGDM3218T
8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V.184TZDen 6.63640M34 089 SEK
A
EGDM2535T
8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V.284TZDen 36.04060M131 205 SEK
A
EGDM2531T
8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V.284TZDen 30.04050M66 903 SEK
A
EGDM3313T
8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V.215TZDen 12.53742M59 207 SEK
A
EGDM2513T
8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZDen 18.03948M81 952 SEK
A
EGDM2515T
8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V.254TZDen 24.03948M94 859 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?