Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER EHG01S1T patronfilterkärl, 10 tums längd, SS | AH8QAY 38XL31

PARKER EHG01S1T patronfilterkärl, 10 tums längd, SS

Finns i lager
Artikel: AH8QAY Modell: EHG01S1TKorsreferens: 38XL31
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
4 183 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilterkärl
Patroner krävs1
FärgSilver
Diameter3.5
Flödeshastighet5
Huvudmaterial304 Stainless Steel
Höjd3.5
Husets material304 Stainless Steel
Ingångar / utgångar1 "NPT
Längd14 "
Max. Flöde GPM5
Max. Tryck100
Max. Temp.300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.384
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)16.26

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFlödeshastighetHöjdLängdMax. TryckPris
PARKER EHG01D1T patronfilterkärl, 20 tums längd, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm1005 269 kr
PARKER EHG05T2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T1275124915018 225 kr
PARKER EHG05Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T12100125915018 100 kr
PARKER EHG07Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T14140146215028 555 kr
PARKER EHG11T3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415039 522 kr
PARKER EHG11Q3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.15615043 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER EHG01S1T patronfilterkärl, 10 tums längd, SS
4 183 kr /enhet