PARKER EHG11Q3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS | AH8QBE 38XL37

PARKER EHG11Q3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS

Finns i lager
Artikel: AH8QBE Modell: EHG11Q3FKorsreferens: 38XL37

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 936 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilterkärl
Patroner krävs11
FärgSilver
Diameter18-17/64
Flödeshastighet220
Huvudmaterial304 Stainless Steel
Höjd18-17/64
Husets material304 Stainless Steel
Ingångar / utgångar3 "ANSI
Längd65.156
Max. Flöde GPM220
Max. Tryck150
Max. Temp.300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)177.8
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFlödeshastighetHöjdLängdMax. TryckPris
PARKER EHG01S1T patronfilterkärl, 10 tums längd, SS | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "1004 183 kr
PARKER EHG01D1T patronfilterkärl, 20 tums längd, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm1005 269 kr
PARKER EHG05T2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T1275124915018 225 kr
PARKER EHG05Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T12100125915018 100 kr
PARKER EHG07Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T14140146215028 555 kr
PARKER EHG11T3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415039 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER EHG11Q3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS
43 936 kr /enhet