PARKER EHG05Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBB 38XL34

PARKER EHG05Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS

Finns i lager
Artikel: AH8QBB Modell: EHG05Q2TKorsreferens: 38XL34

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilterkärl
Patroner krävs5
FärgSilver
Diameter12
Flödeshastighet100
Huvudmaterial304 Stainless Steel
Höjd12
Husets material304 Stainless Steel
Ingångar / utgångar2 "NPT
Längd59
Max. Flöde GPM100
Max. Tryck150
Max. Temp.300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)155.7
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFlödeshastighetHöjdLängdMax. TryckPris
PARKER EHG01S1T patronfilterkärl, 10 tums längd, SS | AH8QAY 38XL31 EHG01S1T3.553.514 "1004 183 kr
PARKER EHG01D1T patronfilterkärl, 20 tums längd, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm1005 269 kr
PARKER EHG05T2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T1275124915018 225 kr
PARKER EHG07Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T14140146215028 555 kr
PARKER EHG11T3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415039 522 kr
PARKER EHG11Q3F patronfilterkärl, 3 tums storlek, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.15615043 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER EHG05Q2T patronfilterkärl, 2 tum NPT, SS
18 100 kr /enhet