Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER EZ-371-6MP koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WAQ 30N330

PARKER EZ-371-6MP koppling, 3/8 tums kroppsstorlek

Finns i lager
Artikel: AC4WAQ Modell: EZ-371-6MPKorsreferens: 30N330
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
1 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypNPTF
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypIndustri
LåstypLåsa bollar
LåsningstypPush-to-Connect
MaterialStål
Max. Flöde50 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Rörstorlek3 / 8 "
PläteringZink på stålkropp
TätningsmaterialNitril
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Tråd storlek3 / 8-18 "
Gängtypman
VentiltypTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypSlangkopplingMax. FlödeVentiltypPris
PARKER H9CP-koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Tryck Lok Slang BarbTryck på25 cfmOgiltig125SEK
PARKER EZ-251-6HB koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "SlangstångSlanghår25 cfmTubular1 052 kr
PARKER EZ-371-6HB koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "SlangstångSlanghår50 cfmTubular1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER EZ-371-6MP koppling, 3/8 tums kroppsstorlek
1 033 kr /enhet