Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER H9CP-koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WAD 30N319

PARKER H9CP-koppling, 1/4 tums kroppsstorlek

Finns i lager
Artikel: AC4WAD Modell: H9CPKorsreferens: 30N319
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Barb Storlek3 / 8 "
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypTryck Lok Slang Barb
FinishTrivalent krom
SlangkopplingTryck på
Slang inuti Dia.3 / 8 "
UtbytestypIndustri
MaterialStål
Max. Flöde25 cfm
Max. Arbetstryck300 psi
Max. Tryck300 psi
Pläteringzink
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
VentiltypOgiltig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypSlangkopplingMax. FlödeVentiltypPris
PARKER EZ-251-6HB koppling, 1/4 tums kroppsstorlek | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "SlangstångSlanghår25 cfmTubular1 052 kr
PARKER EZ-371-6HB koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "SlangstångSlanghår50 cfmTubular1 172 kr
PARKER EZ-371-6MP koppling, 3/8 tums kroppsstorlek | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmTubular1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER H9CP-koppling, 1/4 tums kroppsstorlek
125SEK /enhet