Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER F602-12WGR / M4 Tryckluftfilter 250 Psi 4.9 tums bredd | AB6KHF 21U839

PARKER F602-12WGR/M4 tryckluftsfilter 250 Psi 4.9 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AB6KHF Modell: F602-12WGR/M4Korsreferens: 21U839
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
5 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialGjuten zink
Skålstorlek16 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypAutomat
filtermediapolypropylen
Filterbetyg5 mikron
Husets materialzink
Max. Flöde450 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden9.46 "
Total bredd4.9 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris
PARKER F602-06WGR / M4 Tryckluftfilter 250 Psi 4.9 tums bredd | AB6KHD 21U836 F602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "NPT4 765 kr
PARKER F602-08WGR / M4 Tryckluftfilter 250 Psi 4.9 tums bredd | AB6KHE 21U837 F602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "NPT4 557 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER F602-12WGR/M4 tryckluftsfilter 250 Psi 4.9 tums bredd
5 414 kr /enhet