Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XMD 31A811

PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XMD Modell: FEM-252-4FPKorsreferens: 31A811
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
959SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPSF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet3 Gal / min
Längd1 23 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4568 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4568 PSI
Max. Arbetstryck4568 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeFEM-252-4FP
Rörstorlek NPT1 / 4 "
Pläteringzink
TätningsmaterialPolyuretan och nitril
StilIcke-spill
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1 / 4-18 "
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
VentildesignNonspill
VentiltypIcke-spill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellParker InterchangeKroppsstorlekAnslutningstypStilTråd storlekGängtypFlödeshastighetLängdPris
PARKER FEM-252-6FO Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNIcke-spill9 / 16-18Kvinna3 Gal / min1 61 / 64 "959SEK
PARKER FEM-752-12FO Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNIcke-spill1 1 / 16-12 "Kvinna26 Gal / min3 25 / 64 "1 705 kr
PARKER FEM-752-12FP Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNIcke-spill3 / 4-14 "Kvinna26 Gal / min3.375 "1 764 kr
PARKER FEC-502-10FO Nippel, 1/2 tums storlek, stål | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFAnslut under tryck, ej spill7 / 8-14Kvinna12 Gal / min-1 415 kr
RFQ
PARKER FEC-752-12FO Nippel, 3/4 tums storlek, stål | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFAnslut under tryck, ej spill1 1 / 16-12 "Kvinna26 Gal / min-5 391 kr
RFQ
PARKER FEM-502-10BMS Nippel, 1/2 tums storlek, stål | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFIcke-spill1-14Manlig skott ansiktsförsegling12 Gal / min-673SEK
RFQ
PARKER FEM-622-12FO Nippel, 5/8 tums storlek, stål | BX3LTZ FEM-622-12FO-5 / 8 "UNFIcke-spill1 1 / 16-12 "Kvinna20 Gal / min-960SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tums storlek, stål
959SEK /enhet