Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER FEM-622-12FO Nippel, 5/8 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: BX3LTZ Modell: FEM-622-12FO
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
1 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek5 / 8 "
AnslutningstypUNF
Flödeshastighet20 Gal / min
Max. Arbetstryck3625 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Arbetstryck3625 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
Pläteringzink
TätningsmaterialPolyuretan och nitril
StilIcke-spill
Tråd storlek1 1 / 16-12 "
GängtypKvinna
VentiltypIcke-spill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105

Produktvarianter

ProduktModellParker InterchangeKroppsstorlekAnslutningstypStilTråd storlekGängtypFlödeshastighetLängdPris
PARKER FEM-252-4FP Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XMD 31A811 FEM-252-4FPFEM-252-4FP1 / 4 "NPSFIcke-spill1 / 4-18 "Kvinna3 Gal / min1 23 / 32 "982SEK
PARKER FEM-252-6FO Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XME 31A812 FEM-252-6FOFEM-252-6FO1 / 4 "UNIcke-spill9 / 16-18Kvinna3 Gal / min1 61 / 64 "982SEK
PARKER FEM-752-12FO Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XMM 31A819 FEM-752-12FOFEM-752-12FO3 / 4 "UNIcke-spill1 1 / 16-12 "Kvinna26 Gal / min3 25 / 64 "1 752 kr
PARKER FEM-752-12FP Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XMN 31A820 FEM-752-12FPFEM-752-12FP3 / 4 "UNIcke-spill3 / 4-14 "Kvinna26 Gal / min3.375 "1 813 kr
PARKER FEC-502-10FO Nippel, 1/2 tums storlek, stål | BX2QJL FEC-502-10FO-1 / 2 "UNFAnslut under tryck, ej spill7 / 8-14Kvinna12 Gal / min-1 415 kr
RFQ
PARKER FEC-752-12FO Nippel, 3/4 tums storlek, stål | BX3LTP FEC-752-12FO-3 / 4 "UNFAnslut under tryck, ej spill1 1 / 16-12 "Kvinna26 Gal / min-5 391 kr
RFQ
PARKER FEM-502-10BMS Nippel, 1/2 tums storlek, stål | BX3LTV FEM-502-10BMS-1 / 2 "NPTFIcke-spill1-14Manlig skott ansiktsförsegling12 Gal / min-961SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER FEM-622-12FO Nippel, 5/8 tums storlek, stål
1 392 kr /enhet