Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER FPE320-1V veckad kassett 14 Gpm 1 mikrofon | AE9ZHM 6PAV5

PARKER FPE320-1V veckad patron 14 Gpm 1 Mic

Finns i lager
Artikel: AE9ZHM Modell: FPE320-1VKorsreferens: 6PAV5
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
2 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVeckad filterpatron
filtermediaFenolimpregnerad cellulosa
Flödeshastighet14 gpm
Höjd19.75 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.250 grader F
mikron1
Utanför Dia.2.5 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.filtermediaFlödeshastighetHöjdInuti Dia.Max. TryckMax. Temp.mikronPris
PARKER FP310-20 veckad filterpatron, 9-5/8 tums längd, polypropennät | AC2YPP 2P696 FP310-209.625 "Fenolimpregnerad cellulosa / ETP stålkärna5 gpm10 "1"150 psi250 grader F201 033 kr
PARKER PG-10110-002-01 Veckad kassett 5 Gpm 0.2 mikrofon | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002-012.75 "polypropylen5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 grader F0.21 064 kr
PARKER PG-10110-005-01 Veckad kassett 5 Gpm 0.5 Mic | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005-012.75 "polypropylen5 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 grader F0.51 083 kr
PARKER PG-10110-300-01 Veckad kassett 10 Gpm 30 Mic | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300-012.75 "polypropylen10 gpm10 "1-1 / 16 "35 psi160 grader F301 002 kr
PARKER PG-10120-002-01 Veckad kassett 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002-012.75 "polypropylen10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 grader F0.21 999 kr
PARKER PG-10120-005-01 Veckad kassett 10 Gpm 0.5 Mic | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005-012.75 "polypropylen10 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 grader F0.52 130 kr
PARKER PG-10120-300-01 Veckad kassett 20 Gpm 30 Mic | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300-012.75 "polypropylen20 gpm20 "1-1 / 16 "35 psi160 grader F301 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER FPE320-1V veckad patron 14 Gpm 1 Mic
2 144 kr /enhet