Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER G2PE5-Q filterpåse, 2 tums storlek, 100 mikron | AD8ZXE 4NVE7

PARKER G2PE5-Q filterpåse, 2 tums storlek, 100 mikron

Finns i lager
Artikel: AD8ZXE Modell: G2PE5-QKorsreferens: 4NVE7
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
2 477 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterpåse
Område (Square-Ft.)4.50
GrundmaterialFelt
Krage TypRinga
Diameter7"
filter~~POS=TRUNC2
FinishGlaserade
Höjd31.5 "
Längd31.5 "
MaterialPolyesterfilt
Max. Flöde160 GPM
Max. Temp.275 grader F
mikron5
Minskarpartiklar
Ringmaterialpolyester
SömstilSvetsade
TypBorttagning av partiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fulflo-filterpåse utformad för vätskefiltrering, används för att avlägsna fasta föroreningar med ett 5-mikron filter; perfekt för färg, beläggning och livsmedelsindustrin
    • Har snapstål i kolstål och Quick-Seal för tät tätning i konkurrenskraftiga fartyg
    • Utrustad med en glaserad yta för effektiv kontroll av fibrer från att tränga in i den filtrerade produkten
    • Polyesterfiltkropp som kan hantera flödeshastigheter upp till 160 GPM

Produktvarianter

ProduktModellmikronOmråde (Square-Ft.)filter~~POS=TRUNCRingmaterialHöjdLängdMaterialMax. Flödeförp. Antal.Pris
PARKER G1PE1-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 826 kr
PARKER G1PE5-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 757 kr
PARKER G1PE10-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 826 kr
PARKER G1PE25-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 737 kr
PARKER G1PE50-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 737 kr
PARKER G1PE200-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 816 kr
PARKER G2PE10-Q filterpåse, 2 tums storlek, 200 mikron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502polyester31.5 "31.5 "Polyesterfilt160 GPM102 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER G2PE5-Q filterpåse, 2 tums storlek, 100 mikron
2 477 kr /packa