PARKER G1PE200-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZXC 4NVE5

PARKER G1PE200-Q filterpåse, 1 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8ZXC Modell: G1PE200-QKorsreferens: 4NVE5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 816 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterpåse
Område (Square-Ft.)2.50
GrundmaterialFelt
Krage TypRinga
Diameter7"
filter~~POS=TRUNC1
FinishGlaserade
Höjd17.5 "
Längd17.5 "
MaterialPolyesterfilt
Max. Flöde80 GPM
Max. Temp.275 grader F
mikron200
Minskarpartiklar
Ringmaterialpolyester
SömstilSvetsade
TypBorttagning av partiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9935
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmikronOmråde (Square-Ft.)filter~~POS=TRUNCRingmaterialHöjdLängdMaterialMax. Flödeförp. Antal.Pris
PARKER G1PE1-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 826 kr
PARKER G1PE5-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 757 kr
PARKER G1PE10-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 826 kr
PARKER G1PE25-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 737 kr
PARKER G1PE50-Q filterpåse, 1 tums storlek | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501polyester17.5 "17.5 "Polyesterfilt80 GPM101 737 kr
PARKER G2PE5-Q filterpåse, 2 tums storlek, 100 mikron | AD8ZXE 4NVE7 G2PE5-Q54.502polyester31.5 "31.5 "Polyesterfilt160 GPM102 477 kr
PARKER G2PE10-Q filterpåse, 2 tums storlek, 200 mikron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502polyester31.5 "31.5 "Polyesterfilt160 GPM102 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER G1PE200-Q filterpåse, 1 tums storlek
1 816 kr /packa