Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER GAFS-48 Rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 1 / 2in | AB9EBB 2CFW1

PARKER GAFS-48 rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB9EBB Modell: GAFS-48Korsreferens: 2CFW1
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
1 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRakadapter för hona
GrundmaterialPlast
Body MaterialPFA, PTFE, ETFE
Anslutningstypkompression
Max. Tryck175 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd32 grader till 266 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: PARGRIP

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
PARKER GAFS-22 Rak adapter Pfa Ptfe Etfe-kompression 1 / 8in | AB9EAX ​​2CFV5 GAFS-22225 psi1 / 8 "1 / 8 "1 045 kr
PARKER GAFS-24 Rak adapter Pfa-kompression 1/8 tum x 1 / 4in | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "1 107 kr
PARKER GAFS-44 Rak adapter Pfa Ptfe Etfe-kompression 1 / 4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "1 219 kr
PARKER GAFS-46 Rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 3/8 tum | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "1 450 kr
PARKER GAFS-64 Rak adapter Pfa-kompression 3/8 tum x 1/4 tum | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "1 464 kr
PARKER GAFS-66 Rak adapter Pfa Ptfe Etfe-kompression 3 / 8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "1 512 kr
PARKER GAFS-68 Rak adapter Pfa-kompression 3/8 tum x 1 / 2in | AB9EBE 2CFW4 GAFS-68175 psi1 / 2 "3 / 8 "1 308 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER GAFS-48 rak adapter Pfa-kompression 1/4 tum x 1/2 tum
1 274 kr /enhet