Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER H4-65M Dammskyddsplugg 1/2 In | AC4XRZ 31A923

PARKER H4-65M dammskyddsplugg 1/2 in

Finns i lager
Artikel: AC4XRZ Modell: H4-65MKorsreferens: 31A923

Få det Maj 8, Onsdag
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammskyddskontakt
Typ1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod4016991500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypPris
PARKER H1-66M Dammskyddslock 1/8 tum | AC4XRP 31A914 H1-66MDammskyddslock1 / 8 "43SEK
PARKER H2-66M Dammskyddslock 1/4 tum | AC4XRQ 31A915 H2-66MDammskyddslock1 / 4 "36SEK
PARKER H3-66M Dammskyddslock 3/8 tum | AC4XRR 31A916 H3-66MDammskyddslock3 / 8 "47SEK
PARKER H4-66M Dammskyddslock 1/2 tum | AC4XRT 31A917 H4-66MDammskyddslock1 / 2 "48SEK
PARKER H6-66M Dammskyddslock 3/4 tum | AC4XRU 31A918 H6-66MDammskyddslock3 / 4 "111SEK
PARKER H8-66M Dammskyddslock 1 tum | AC4XRV 31A919 H8-66MDammskyddslock1"129SEK
PARKER H1-65M Dammskyddskontakt 1/8 In | AC4XRW 31A920 H1-65MDammskyddskontakt1 / 8 "47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER H4-65M dammskyddsplugg 1/2 in
48SEK /enhet