Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER H6-62 snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, multifunktion, stål | AC4XPF 31A859

PARKER H6-62 snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, multifunktion, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XPF Modell: H6-62Korsreferens: 31A859

Få det Maj 20, Måndag
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
1 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
BollmaterialStål
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet28 Gal / min
LåstypLåsa bollar
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck2500 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck2500 psi
Max. Arbetstryck2500 PSI
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangeH6-62
Rörstorlek NPT3 / 4 "
Pläteringzink
TätningsmaterialNitril
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3/4 "-14
GängtypKvinna
TypKoppling (kropp)
Vakuumtryck27.4 tum-Hg
Ventildesignpoppet
VentilmaterialStål
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Serie 60 snabbkoppling för vätske- och oljeflöden i hydrauliska ledningar, livsmedelsbearbetningsanläggningar och kylvätskeledningar där vätskeledningar kräver anslutning och frånkoppling
    • Perfekt för användning med serie B-kompatibla nipplar
    • Har kulmekanism för flödeskontroll, Buna-N-tätning för läckagefri service och en flödeshastighet på 28 GPM
    • Utrustad med klaffventiler, tillsammans med metall-till-metall-ventilstopp för att förhindra flödeskontroll samtidigt som ventilinriktningen bibehålls
    • Stålkonstruktion med krom-6-fri yta motstår korrosion och ger hållbarhet för hanteringstryck upp till 2500 PSI

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBollmaterialBody MaterialMax. ArbetstryckMin. DriftstemperaturDriftstemp. RäckviddParker InterchangeTätningsmaterialPris
PARKER BH1-60 snabbkoppling, 1/8 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSMässing3000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH1-60Nitril562SEK
PARKER BH2-60 snabbkoppling, 1/4 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSMässing3700 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH2-60Nitril598SEK
PARKER BH3-60 snabbkoppling, 3/8 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSMässing2700 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH3-60Nitril783SEK
PARKER BH4-60 snabbkoppling, 1/2 tum NPTF, multifunktionell, mässing | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSMässing3500 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH4-60Nitril1 178 kr
PARKER BH6-60 snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSMässing2200 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH6-60Nitril1 963 kr
PARKER BH8-60 snabbkoppling, 1 tum NPTF, multifunktion, mässing | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSMässing1500 PSI-40 grader C-40 grader till 250 grader F.BH8-60Nitril3 206 kr
PARKER H1-62 snabbkoppling, 1/8 tum NPTF, multifunktion, stål | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiStålStål5000 psi-40 grader C-40 grader till 250 grader F.H1-62Nitril524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER H6-62 snabbkoppling, 3/4 tum NPTF, multifunktion, stål
1 251 kr /enhet