Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER L073790032 Fotfäste 1-5 / 8in. | AG6XEW 49J948

PARKER L073790032 Fotfäste 1-5/8tum.

Finns i lager
Artikel: AG6XEW Modell: L073790032Korsref: 49J948
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
463SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotfäste
Bore Dia.3/4
Passar3/4 "Borrning
MaterialAluminium
Total längd1.625 "
Tråd storlekN / A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)3.51
Fartygets bredd (cm)1.57
HS-kod8412909025

Produktinformation:

    • Monteringstyp: Fotfäste

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.PassarTotal längdPris
PARKER L073790124 Fotfäste 3-1/8tum. | AG6XEP 49J938 L07379012422 "Borrning3.125 "233SEK
PARKER L073790040 Fotfäste 1-7/8tum. | AG6XET 49J941 L0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "66SEK
PARKER L073790028 Fotfäste 1-3 / 8in. | AG6XEX 49J949 L0737900287 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Borrning1.375 "134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER L073790032 Fotfäste 1-5/8tum.
463SEK /enhet